夏季季節商品特集


スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応

スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応 YAMAZEN(山善) スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応 YAMAZEN(山善) スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応 YAMAZEN(山善) スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応 YAMAZEN(山善) スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応 YAMAZEN(山善) スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応 YAMAZEN(山善) スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応 YAMAZEN(山善) スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応 YAMAZEN(山善)

冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー

用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)820/960 騒音値(dB)約56 使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90% 保証期間1年 設定可能温度(℃)16~31 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)430 除湿能力(L/日)20.5/24.5 冷房能力(kW)2.6/2.9 適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
注意
【標準付属の排熱ダクトの窓枠取り付けについて】
※高さ88cm-125.5cmの窓に対応しています。鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります
【テラス窓用窓枠取り付けについて】
※高さ155cm-220cmの窓に対応しています
※窓の高さが155cm~220cmの引き違い窓以外には取り付けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
電流(A)(50/60Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15772919 YEC-P292(W) 1台 排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、排水口アダプター、排水ホース 25 本体のみ(標準窓パネル付き) 42.5×37.3×73.4 8.3/9.7
オープン
56,980
62,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。