夏季季節商品特集


虫よけカトリスプロ用本体セット

虫よけカトリスプロ用本体セット 金鳥(KINCHO) 虫よけカトリスプロ用本体セット 金鳥(KINCHO) 虫よけカトリスプロ用本体セット 金鳥(KINCHO) 虫よけカトリスプロ用本体セット 金鳥(KINCHO)

業務用飛翔昆虫駆除機です。遠心力と風力のダブル効果で安定かつ効率的に殺虫剤を揮散し、駆除します。工場・店舗の出入り口・前室事務所、受付などに最適。

使用時間
24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月
延べ約1500時間
使用の目安
(屋内)30~60畳に1台
(工場前室)100m3)までの部屋に1台
(侵入防止)屋内ドア付近に1台
用途不快害虫の駆除及び忌避 適合害虫チョウバエ・ユスリカ等 セット内容本体1台、カートリッジ1個、単一電池6個 質量(g)(本体)約600(電池含まず)、(カートッジ)約40 シリーズ虫よけカトリス 電源単一アルカリ電池6本(定格4.5V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×230 有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系) 利用場所屋内 内容量1セット
注意
※屋外設置では風などの影響により、効果が発揮できない場合がありますので必ず屋内に設置してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40161247 -
56,600
31,980
35,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。