夏季季節商品特集


アース天然由来成分のコバエよけキッチン用

アース天然由来成分のコバエよけキッチン用 アース製薬 アース天然由来成分のコバエよけキッチン用 アース製薬 アース天然由来成分のコバエよけキッチン用 アース製薬 アース天然由来成分のコバエよけキッチン用 アース製薬
(2件のレビュー)

殺虫剤を使用していないので、キッチン周りでも安心して使用できるコバエよけスプレーです。
生ゴミ臭をおさえるやわらかジェルと天然由来成分のWの効果でコバエを寄せつけません。
流れ落ちにくいやわらかジェル処方で、忌避効果が約3日間続きます。
生ゴミ上のコバエに直接噴射して殺虫できます。
天然消臭成分と発酵アルコール配合。気になるニオイを消臭、除菌します。

用途
ご使用前にボトルをよく振ってください。
スプレー先端口をまわして「ON」にしてご使用ください。使用後は必ず「OFF」にしてください。
10cmから20cmの距離から噴射してください。※ご使用中に中身が出にくくなった場合は、もう一度よく振って使用してください。
【忌避・予防する場合】台所の三角コーナー、ゴミ箱など、コバエを寄せつけたくない場所に噴射してください。三角コーナーは3吹き程度、ゴミ箱(45L)は9吹き程度がスプレーの目安です。忌避効果は約3日持続します(使用環境により異なります)。※コバエ発生予防には、本品の使用に加え、コバエの発生源となる生ゴミをこまめに片付けることが効果的です。
【直接駆除する場合】成虫・幼虫・卵に、全体がじゅうぶん濡れるように直接噴射してください。※飛んでいるコバエには噴射しないでください。※使用状況によっては、噴射したジェルが白くなることがありますが、効果に問題ありません。
【適用害虫】ショウジョウバエなどのコバエ
成分安息香酸ベンジル、オレンジオイル、発酵アルコール、孟宗竹抽出物、緑茶乾留物 種別エアゾール 容量300g シリーズナチュラス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×221×54 使用の目安10cmから20cmの距離から噴射してください。 適合害虫コバエ 使用場所キッチン アズワン品番64-1139-32 使用期間200日 利用場所屋内 内容量1個(300g)
注意
※定められた使用方法を守ってください。
※用途以外には使用しないでください。
※使用時は換気をよくし、噴霧を直接吸入しないでください。
※本品は飲めません。
※皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入った場合は十分に水で洗い流してください。
※アレルギーやかぶれを起こしやすい体質の人は、使用に注意してください。
※万一、身体に異常を感じた場合は、医師に相談してください。
※シミ・変色の原因となるので、水性ワックス、ペンキ、ニスなどの塗装面、アクリル製、スチロール製のプラスチック、カーペット、壁紙、白木、桐、家具、電化製品などに使用しないでください。
※引火のおそれがあるので、火気には十分注意してください。
※ガス警報器が作動することがあるので注意してください。
※使用後は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83388208 -
オープン
579
637 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
83388208
2026-06-09
用途:
ゴミ箱と流しの三角コーナーに
製造業

商品画像と到着した商品のパッケージが違いました 使用した感じは消臭効果より元々の匂いが独特です 慣れれば気にならないと思います

2021-10-16
用途:
生ごみのコバエ退治
教育・研究機関

5つの効果をあげていますが、その内の①発生予防、②殺虫、③忌避の3つはまるでダメでした。怒りを感じる程です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。