SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機
SLOWERのミニ扇風機。
本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。
付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。
付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。
ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。
カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。
同ボタンで3段階の風量調整が可能です。
【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)
【LIGHT WEIGHT】
とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。
【EMERGENCY BATTERY】
付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。
【HIGH POWER/LONG RUN】
お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。
【Desk Fan】
付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。
バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)
質量(g)
FAN本体:120
バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)
連続運転時間(h)
バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)
【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0
充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8
モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。
寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70
消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風)
本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32
風量弱・中・強の3段階
内容量1個
充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8
モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
注意
※お使いのバッテリー種類やメーカーにより容量は異なり、それぞれの連続運転も異なります。お使いのバッテリーの種類や電圧は異なり、それぞれの風量も若干異なります。
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16