夏のコクヨセール 最大約30%OFF

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261223

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261223
キャンペーンコードご利用方法

複写メモ B7

複写メモ B7 コクヨ
(3件のレビュー)

メモの控えが残るバックカーボンタイプです。

サイズB7 種類メモパッド 枚数50 縦(mm)134 横(mm)91 行数12 紙質上質紙 8mm横罫入り 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27193626 メ-191N
250
219
241 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27193626
2024-04-29
用途:
相手先にメモを渡す時
松崎三浦温泉株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

中々このサイズのものが見つからなく1冊でも
送っていただきありがたいです

対象商品:
27193626
2023-01-24
用途:
メニューのオーダーのメモに使います。
飲食業

切り取り部分的にのりが、着いていると使いやすいと思います。あと値段がもうちょっと安いとうれしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
27193626
2017-10-05
用途:
電装工事
建設業・工事業

過去から作業員への作業指示や作業員からの想定外事項の連絡や材料購入依頼は、殆ど口頭での連絡でしたが、メモを取らない作業者も多い為、それらをメモ等の文書で指示連絡することで忘れ防止やコミニュケーションの向上を図る目的で複写メモを使用する事にしました。
双方とも忘れ防止が出来る様になり使用して正解で有ったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07