ハイコーキ電動工具夏セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261305

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261305
キャンペーンコードご利用方法

3.6Vリチウムイオン電池 T-POWERバッテリー

3.6Vリチウムイオン電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(ハイコーキ)

「あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを」
タブレスセル採用の3.6Vバッテリーが新登場!
最大出力180Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現
3.6V 5.0Ahの高容量で作業量大幅アップ!
適用機種:ハイコーキ3.6Vリチウムイオンバッテリーシリーズ

質量(g)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)42×47×100 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)約38(UC3SDL使用時) 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72836359 BCL350T
8,400
7,298
8,028 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。