ハイコーキ電動工具夏セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261305

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261305
キャンペーンコードご利用方法

3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器

3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) 3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) 3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) 3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1
本体サイズがよりコンパクトになりました。※2
背面に壁掛け用の穴が新設。
※1.EBM315をUC3SFLで充電した場合との比較
※2.UC3SFLとの比較

質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】90×125×60 対応リチウムイオン電池 3.6V(BCL3XXシリーズ、EBM315) 充電時間(分)EBM315:約15 、BCL350T:約38 入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V 最大出力電流(A)3.6V:8.0 内容量1台(1台)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72836377 UC3SDL
7,200
5,898
6,488 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。