エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261305 |
|||
10.8Vリチウムイオン電池用急速充電器
出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1
本体サイズがよりコンパクトになりました。※2
背面に壁掛け用の穴が新設。
※1.BSL1240MをUC12SLで充電した場合との比較
※2.UC12SLとの比較
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)-10~40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】105×126×71
対応リチウムイオン電池 10.8V(BSL12XXシリーズ)
充電時間(分)BSL1250MT/BSL1250MBT:約30、BSL1240M:約30、BSL1220M:約20、BSL1215:約15
入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V
最大出力電流(A)10.8V:10.0
内容量1台(1台)