ハイコーキ電動工具夏セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261305

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261305
キャンペーンコードご利用方法

10.8Vリチウムイオン電池 T-POWERバッテリー

10.8Vリチウムイオン電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)

「あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを」
タブレスセル採用の3.6Vバッテリーが新登場!
最大出力640Wのハイパワーで18Vに迫る快適かつ効率的な作業を実現
10.8V 5.0Ahの高容量で作業量アップ!
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
適用機種:ハイコーキ10.8Vリチウムイオンバッテリーシリーズ

質量(g)330 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×74×47 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約30(UC12SDL使用時) 内容量1個(1個)
注意
※G1210DA、FG1210DAではご使用頂けません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72836368 BSL1250MT
14,800
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
72836368
2026-03-12
用途:
大工工事
建設業・工事業

パワーあって電池が長持ちするしおおきさもかわらないからいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。