ハイコーキ電動工具夏セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261305

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261305
キャンペーンコードご利用方法

マルチボルト電池 T-POWERバッテリー

マルチボルト電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(ハイコーキ)

「あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを」
タブレスセル採用の次世代マルチボルトバッテリーがバージョンアップ!
最大出力2160Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現
36V 5.0Ah / 18V 10.0Ahの高容量で作業量アップ!
丸のこやディスクグラインダ、ハンマードリルの高負荷作業に最適
発熱が少なく安定した作業が可能です。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。

質量(g)960 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×83×76 バッテリー容量(Ah)5.0(36V)/10.0(18V) バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約50(UC18YDL2使用時) 推奨機器コードレス丸のこ、コードレスディスクグラインダ、コードレスチェンソー、コードレスルーター、コードレス(振動)ドライバドリル、コードレスフロアタッカ、高圧コンプレッサーEC4516HY 内容量1個(1個)
注意
※ご使用いただけない製品がございます。詳しくは関連資料をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72836350 BSL3650MVT
34,000
26,980
29,678 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。