ハイコーキ電動工具夏セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261305

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261305
キャンペーンコードご利用方法

ディスクグラインダ

ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)

過負荷耐力が約10%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上

全長(mm)268 電流(A)8 電源(V)単相100 消費電力(W)780 最大出力(W)1100 コード長さ(m)3心・2.5 スイッチ形状スナップスイッチ 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト 砥石寸法(mm)厚さ6 胴径(Φmm)56 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
砥石径(Φmm)
砥石寸法(Φmm)穴径
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29448100 G10SLA レジノイドフレキシブルトイシ、 スパナ、サイドハンドル 1.6 100 15 10(1.5)×11
20,700
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
29448109 G10SLA(E) レジノイドフレキシブルトイシ、 スパナ、サイドハンドル 1.6 100 15 10(1.5)×11
21,400
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中
29448118 G13SHA レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 1.8 125 22 16(2.0)×14
28,400
21,980
24,178 (税込)
当日出荷
29448127 G13SHA(E) レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 1.8 125 22 16(2.0)×14
28,900
22,980
25,278 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29448109
2024-03-12
用途:
二台目として購入
その他業種

サイドハンドルが付いているので安定した使用ができて、キックバックの不安も軽減しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。