ハイコーキ電動工具夏セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261305

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261305
キャンペーンコードご利用方法

ディスクグラインダ

ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)

過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上

付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 全長(mm)270 最大出力(W)1160 コード長さ(m)2心・2.5 スイッチ形状スライドスイッチ 材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂 砥石寸法(mm)厚さ6 胴径(Φmm)56 内容量1台
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
砥石径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29448154 G10SH7 1.5 単相100 100 12000 (ソフトスタート機能)なし、(再起動防止機能)なし
16,700
13,980
15,378 (税込)
欠品中
29448170 G10SH7(S) 1.5 単相100 100 12000 (ソフトスタート機能)あり、(再起動防止機能)あり
19,800
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
29448179 G10SH7(200V) 1.5 単相200 100 12000 (ソフトスタート機能)なし、(再起動防止機能)なし
18,000
14,980
16,478 (税込)
取扱停止中
29448188 G10SL7 1.5 単相100 100 9000 (ソフトスタート機能)なし、(再起動防止機能)なし
19,300
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
29448197 G10SL7(S) 1.5 単相100 100 9000 (ソフトスタート機能)あり、(再起動防止機能)あり
21,000
16,980
18,678 (税込)
欠品中
29448206 G13SH7 1.6 単相100 125 9000 (ソフトスタート機能)なし、(再起動防止機能)なし
26,700
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
29448215 G13SH7(S) 1.6 単相100 125 9000 (ソフトスタート機能)あり、(再起動防止機能)あり
28,400
21,980
24,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29448197
2023-08-28
用途:
肉盛り溶接後の荒切削作業に使用
渡辺鉄工所 様 (製造業)

砥石取付及び取外し時に ロック機能がついているか購入時にカタログデータでは書いてなかったので 商品手にするまで心配でしたが 昨今はロック機能付が当然なのですね
問題なく使用しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。