園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付)

耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付) カクイチ 耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付) カクイチ

高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。

用途農薬散布、害虫防除 許容圧力(MPa)0~3.5 仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 特性耐圧、耐候、耐寒
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力は直管状態23℃での値です。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径×外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48876738 パスカル4-4S-8.5×100 1本(100m) 8.5×14.7 85 14.5 100 8.5
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876747 パスカル4-4S-8.5×130 1本(130m) 8.5×14.7 85 18.55 130 8.5
オープン
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876756 パスカル4-4S-8.5×150 1本(150m) 8.5×14.7 85 21.25 150 8.5
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876765 パスカル4-4S-10×100 1本(100m) 10×17 100 19 100 10
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876774 パスカル4-4S-10×130 1本(130m) 10×17 100 24.4 130 10
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876783 パスカル4-4S-10×150 1本(150m) 10×17 100 28 150 10
オープン
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876792 パスカル4-4S-13×50 1本(50m) 13×20.6 130 13 50 13
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876808 パスカル4-4S-13×100 1本(100m) 13×20.6 130 25 100 13
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876817 パスカル4-4S-13×130 1本(130m) 13×20.6 130 32.2 130 13
オープン
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876826 パスカル4-4S-13×150 1本(150m) 13×20.6 130 37 150 13
オープン
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。