エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
45cmアルミスタンド工場扇
(1件のレビュー)45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇。
サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)
3段階の風量調節でお好みの風を。
首振り操作が可能です。
質量(kg)6.5
色シルバー
消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)
定格電流(A)強 0.83/0.90
羽根枚数4
電源コード(m)2.4
風量3段階
最大風速(m/min)強 241/261
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133
風量(m/min)強 145/149
首折れ4段階
首振り左右自動
羽根寸法(cm)45
内容量1台
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵
YAMAZEN(山善)
税込¥27,478~
¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵
YAMAZEN(山善)
税込¥18,678
¥16,980