夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

45cmアルミフロア工場扇

45cmアルミフロア工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 45cmアルミフロア工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 45cmアルミフロア工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 45cmアルミフロア工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 45cmアルミフロア工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 45cmアルミフロア工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 45cmアルミフロア工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 45cmアルミフロア工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)
(1件のレビュー)

45cmアルミ羽根のフロア工場扇。
サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)
3段階の風量調節でお好みの風を。
首振り操作が可能です。

質量(kg)6 シルバー 消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz) 定格電流(A)強 0.83/0.90 羽根枚数4 電源コード(m)2.4 風量3段階 最大風速(m/min)強 241/261 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×31×71 風量(m/min)強 145/149 首折れ4段階 首振り左右自動 羽根寸法(cm)45 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70769338 YAF-459H
オープン
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70769338
2026-07-24
用途:
庭での作業や、作業場内の仕事に使います。
農・林・水産業

今年特に猛暑日が続き早く届いて欲しかったですが、他の同じ注文は3日で届きましたが、一番早く欲しかったこの品は10日近く経ち届きました。それでマイナスにしようと思いましたが、アルミの羽と、パイプなので軽くてモーターが大きいので少し重いですが、風の三段階で、中の風でも相当強いので良いです。車に乗せて持ち運びにもトランクに入れ易くて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。