夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

エアーメイト(エアコン風除け対策用)

エアーメイト(エアコン風除け対策用) セーブインダストリー エアーメイト(エアコン風除け対策用) セーブインダストリー エアーメイト(エアコン風除け対策用) セーブインダストリー
(7件のレビュー)

エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。
お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。
取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。
ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。
万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。

材質
(本体)ABS樹脂
(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ
付属品両面テープ、落下防止キット 質量(g)470 サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20 内容量1個
注意
※湾曲した面には取り付けできません。
また、取り付け面は縦4cm×長さ27cm以上の平らな面が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09168415 SV-2454
5,000
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09168415
2022-06-20
用途:
エアコン風よけ
株式会社ハンドベル・ケア アイムス赤羽 様 (医療・福祉・介護関連業)

病人に対するエアコンの風よけに使用しましたが、商品がしっかりしており
安心です。
また納期も早く助かりました。

対象商品:
09168415
2016-12-29
用途:
事務所
建設業・工事業

風が直接体に当たったりしなく簡単に出来るので良かった

対象商品:
09168415
2015-07-26
用途:
飲食店フロア

酷い。商品になってない。

取り付ける粘着度が弱すぎてすぐ落ちる。

とにかく落ちる。

しかもそこそこの値段。

絶対おすすめしません

2人が参考にしています
対象商品:
09168415
2013-09-17
用途:
エアコンの風除け対策

以前、購入して良かった記憶がありましたので、また取寄せました。
今回購入したものは、アームの固定力が若干弱いように感じます。
通常の固定では、羽の重さに負けてしまうので、かなり強く締める必要がありました。
この辺りを対策していただけると安心して使えると思います。

対象商品:
09168415
2016-08-16
用途:
事務所用天井埋め込みエアコン風向き調整

開封時はこれで大丈夫かな?と不安もありましたが実際装着してみるとサイズもままOK 今のところ外れもせず機能しています。 両面テープでの装着がどれくらい持つかがこれからの判断材料です

1人が参考にしています
対象商品:
09168415
2011-02-11
用途:
エアコンの風よけ

他のレビューにもあるように、テープが取れやすい・・・
取り付けるエアコンのタイプにもよるようですね。
直接風が当たらなくなり、また、空気も回るのでそれなりに良いのでは。

1人が参考にしています
2008-07-08
用途:
会社の天井エアコンの風除けとして、購入しました。

天井エアコンにも、使用できるとの事だったのに、実際の取り付けは、粘着テープだけで、取り付けて、3日でとれました。 エアコン用なので、当然、湿気がとりつくのは当たり前で、尚且つ、天井用には風除けとしての角度調整は無理です。1度取れた粘着テープはもう使用不可です。結構高かったのにガッカリです!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありません。メーカーに今回頂きましたご意見を報告させていただき品質の改善に努めるようにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。