夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

大型サーキュレーター 100畳

大型サーキュレーター 100畳 アイリスオーヤマ 大型サーキュレーター 100畳 アイリスオーヤマ 大型サーキュレーター 100畳 アイリスオーヤマ 大型サーキュレーター 100畳 アイリスオーヤマ 大型サーキュレーター 100畳 アイリスオーヤマ 大型サーキュレーター 100畳 アイリスオーヤマ 大型サーキュレーター 100畳 アイリスオーヤマ 大型サーキュレーター 100畳 アイリスオーヤマ

【大風量】【100畳対応】【上下角度調整】
アイリス史上最大羽根径、適応畳数100畳のパワフルフロアサーキュレーターです。
コンパクトながら広い範囲に風を送って、あらゆる場所での空気循環、換気をサポートします。
作業現場やオフィス、大きい会議室、教室、体育館など、業務用としてもパワフル送風。
こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。
強の風力は到達距離39m!まっすぐ風を送るので一般的なファンや工業扇に比べて素早く空気循環、換気ができます。
正面90°~背面約140°まで6段階の調節が可能です。手動で上下の角度調節ができます。
離れた場所からでも操作できるリモコン付きです
◆オールシーズン使える
空調と併用して冷気・暖気を効率的に循環し節電にも。

ブラック 質量(g)5000 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 ハネ径(cm)38.5 羽根枚数6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×342×595 消費電力(W)(50/60Hz)72/82 風量調整3段階 材質(羽根)ABS 首振り上下手動 適用畳数100畳 上下角度調整あり(手動:正面約90~背面約140°) 内容量1台
関連資料: (0.49MB) (0.49MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75390966 PFF-OCC40-B
オープン
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。