ロジクール レビューキャンペーン

【キャンペーン実施中!】キャンペーン期間中にロジクール対象商品をご購入いただき、レビューを投稿された方のうち、
抽選で100名様に1,000円値引クーポンをプレゼント!詳細はキャンペーン詳細をご確認ください。

ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス

ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス ロジクール ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス ロジクール ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス ロジクール ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス ロジクール ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス ロジクール ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス ロジクール ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス ロジクール

クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現
「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。
また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。
再生プラスチックを使用
環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。

寸法(mm)84.3×51×124.9 ブラック 質量(g)141(電池含む) センサータイプDarkfield 接続方式無線 機能チルト:有 使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh) 解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi) ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付) 電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく) ボタン数7(チルト機能含む) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数2 無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 操作距離10m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13008277 MX2300B
オープン
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
対象期間:
2026/9/1(火)~2026/11/30(月)
対象商品:
このページに掲載されている商品
クーポン付与対象:
対象期間内に対象商品をご購入のうえ、商品レビューをご投稿いただいた方
参加方法:
対象期間中にモノタロウサイトで対象商品を購入し、商品レビューをご投稿いただいた方から抽選で100名様に、モノタロウで使用できる1,000円分の値引クーポンを進呈します。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
2027/1/8(金)までを目安にメールで付与します。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。