水害対策特集


Jackery ポータブル電源 300 New

Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ)

軽量かつコンパクトな設計で日常からアウトドア、防災まで幅広く活躍するモデルです。
持ち運びやすいサイズながら必要十分な容量を備え、スマートフォンやノートPC、小型家電の充電に対応。AC×2口・USB-A×1口・USB-C×2口・DC×1口の多彩な出力ポートを搭載し、複数機器を同時に使える利便性も魅力です。
さらに、静音設計で場所を選ばず使いやすく、ソーラーパネルと組み合わせれば環境にやさしい充電も可能。
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回のサイクル寿命を実現。毎日使用しても約10年以上の長寿命でコスパ抜群。
初心者でも扱いやすいシンプルな操作性と安心の品質で、初めてのポータブル電源としてもおすすめの一台です。

付属品ポータブル電源300New×1、AC充電ケーブル×1、保証案内書×1、取扱説明書×1 質量(kg)約3.7 出力2×AC出力:100V~ 50/60Hz, 3A, 300W AC出力(パススルー):100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大300W、USB-A:5V=3A, 最大15W、USB-C:100W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W 15W: 5V=3A, 最大15W、シガーソケット:12V=最大10A 温度(℃)充電:0~45 定格出力(W)300 定格容量288Wh (15Ah/19.2V DC) 入力AC:(コンセント)100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大15A, 最大300W 動作温度(℃)ー15~45 サイズ(mm)約231×153×167.7 サイクルタイム4,000回数の充放電後も容量の70%以上を維持 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80819010 JE-300C
オープン
¥36,182
¥39,800 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。