防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

非常用簡易トイレ

非常用簡易トイレ サンコー[日用品] 非常用簡易トイレ サンコー[日用品] 非常用簡易トイレ サンコー[日用品] 非常用簡易トイレ サンコー[日用品] 非常用簡易トイレ サンコー[日用品] 非常用簡易トイレ サンコー[日用品] 非常用簡易トイレ サンコー[日用品] 非常用簡易トイレ サンコー[日用品]
(6件のレビュー)

折りたたみ式ですので場所を取らず、また、外装ケースが収納箱となりますので、持ち運びに便利です(持ち手付)。
本体を開いて、脚キャップで固定し、便座を乗せるだけの簡単設計で、トイレがすぐに設置できます。
体重の重い人でも使用できる丈夫な設計です(耐荷重約120kg)。
使い易いU型便座です。
凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。
汚物袋、凝固剤をセットにしたスペア売りがあります。
室内でポータブルトイレとしても使用できます。
本体に脚キャップが付いていますので、床を傷めません。
目隠し用のポンチョ入。頭からかぶるだけで、まわりを気にせずにトイレを使用できます。

使用可能回数5回分 セット内容トイレ本体×1、汚物袋×5、凝固剤(10g)×5、簡易ポンチョ×1 材質便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン、簡易ポンチョ:ポリエチレン 質量(g)825 タイプ組立便座タイプ 耐荷重(kg)約120 寸法(cm)30×31×32 生産国日本 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20917164 R-39
オープン
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20917164
2024-03-18
用途:
災害用
卸売・小売業

組み立てし易そうなので良かった強度はどのくらいなのかが気になる

対象商品:
20917164
2022-09-14
用途:
震災時
医療・福祉・介護関連業

震災が幸いまだ起きてないから使ってはいないけれどこれがあるというだけで安心出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
20917164
2021-02-25
用途:
自宅の防災用に
建設業・工事業

防災グッズが購入より10年ほど経ったので買い替えました。大人でも強度的には問題ないようですが、出来れば使う機会のないことを祈ります。

対象商品:
20917164
2020-05-16
用途:
災害時の備蓄品として
その他業種

段ボールはとても丈夫です。ですが、出来れば段ボールだけまた取り寄せることができればなおいいと思いました。

対象商品:
20917164
2019-12-03
用途:
緊急時
電気・ガス・熱供給・水道業

自主防災に参加した時に実物を見て購入しました。モノタロウにあって大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
20917164
2016-12-02
用途:
地震などの災害時
運輸・通信業

中身は確認していませんが、迅速に対応してもらって大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。