防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付)

スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付) LAC RVセンター スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付) LAC RVセンター スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付) LAC RVセンター スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付) LAC RVセンター スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付) LAC RVセンター スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付) LAC RVセンター

水が不要で衛生的なドイツブランドのリチウム電池内臓型スマート無水トイレです。水が不要のポータブルトイレ。充電式のリチウム電池を内蔵しているので、電気の無い場所でもお使いいただけます。車両内やキャンプ場はもちろん、災害時なども活躍します。使用後の袋は、密閉されており臭いもなく、直接ゴミ箱に捨てるだけで掃除の手間もありません。防災用品としても心強いアイテムです。
サイズ感は通常の洋式トイレと変わりません。メンテナンスが非常に簡単で、使用ごとにボタン一つでゴミ袋を自動密閉して、トイレの中を汚さず清潔に保つことができます。 カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用方法と、12V配線を用いての使用もできます。 ※12V配線を利用し車体に取り付けて使用する場合は別途配線工事や取り付け工事が必要になります。カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用を推奨します。 カセット型充電式リチウムバッテリーは一般的なCタイプの充電器で充電が可能です。 CタイプUSBケーブルは付属しているので、アダプターはお客様ご自身で別途ご購入ください。 ※交換袋2つ、凝固剤1つがセット付属 (交換袋:1個あたり約60回分, 凝固剤:1袋あたり約30回分) 満充電時の最大使用回数:60回 圧着時間:120秒 サイズ:H490 x W365 x D470mm 重量:10kg 最大収納袋数:6袋 ゴミ袋:防臭性【セット内容】・トイレ本体~1・バッテリー~1(タイプCケーブルのみ付属)・交換袋~2つ・凝固剤~1

質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×470×490 使用可能回数60 内容量1個
関連資料: (0.24MB)
注意
※付属品の凝固剤は、製品の性質上、凝固剤を包む袋は水溶性のため破れやすくなっております。保管の際は、高温多湿を避けてください。袋が破れておりましても、品質に問題はございません。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72493831 -
オープン
129,800
142,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。