電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

ラバロン延長コード

ラバロン延長コード KOWA(宏和工業) ラバロン延長コード KOWA(宏和工業) ラバロン延長コード KOWA(宏和工業) ラバロン延長コード KOWA(宏和工業) ラバロン延長コード KOWA(宏和工業) ラバロン延長コード KOWA(宏和工業) ラバロン延長コード KOWA(宏和工業) ラバロン延長コード KOWA(宏和工業)
(53件のレビュー)

耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。

使用電力(W)1500 長さ(m)10 仕様アース無し コンセント個数三ツ口 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋内 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06727287 KM02-10
オープン
4,298
4,728 (税込)
当日出荷
06727296 KM03-10
オープン
4,198
4,618 (税込)
当日出荷
06727305 KM04-10
オープン
4,198
4,618 (税込)
当日出荷
06727323 KM05-10
オープン
4,198
4,618 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06727323
2022-09-12
用途:
工場内 作業での延長コードとして
有限会社 柴藤自動車 様

予定通りの柔らかさです。
耐久性は分かりませんが今まで使用していたものよりは長持ちしそうです。
コンセント口にキャップがあるのも不要かと思っておりましたが意外と良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
06727305
2022-08-30
用途:
電動機械の電源供給
アルゴ 様

屋根修理の際に使いましたが 柔らかいコードで色もよく踏むつけることもなく便利に使い勝手が良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
06727287
2022-07-01
用途:
工場内扇風機の延長配線に使用
製造業

コードが柔らかく配線し易いのと差し込み口が3個あり
緊急時の配線として便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
06727287
2022-02-28
用途:
現場での延長コードとして

現場で埃が舞うので、使用しないときにコンセントにフタが出来るのを探していたら、
丁度いいのがありました。使い勝手も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
06727287
2021-11-18
用途:
工場内の配線で

工場内の延長コードとして購入しました。
普通のコードより丈夫そうです。使わないコンセントに
蓋が出来る点も良いと思います。お勧めできる品物と思います。

対象商品:
06727296
2021-06-30
用途:
各種電工延長作業、昔から本品
その他業種

まだ、運搬中ですが、追加購入なので評価できます。昔から、これを選択し使ってます。柔らかで使いやすいです。延長コードと短いタップの柔らかバージョンは、宏和工業製に限ります。色が分かれてるのも、綺麗だし、実用的。最近はホームセンターに行っても取り寄せの可能性が高くモノタロウシステムを利用、入手しました。

対象商品:
06727287
2021-09-02
用途:
機械のメンテナンス用
有限会社タツヨシSB 様

値段と配色とキャップ付で選びました。コードの柔らかさがあり使用しやすいです。

対象商品:
06727305
2021-08-03
用途:
日曜大工

コードが柔らくて使い勝手が良いです。3口内2口にキャップがあるのも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22