電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法
213件中 1~40件

電ドラボールプラス ベッセル ベッセル 電ドラボールプラス 1台
通常 5,398 税込5,938
エントリーして特価を表示する
当日出荷
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!
回転数・トルク3段階切替モード。
強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。
充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。
落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル ベッセル 電ドラボールⅡ(ビット付き) 1セット
通常 4,398 税込4,838
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!
端子台で増締めが少なくなる!
木工下穴あけで止まりにくい!
ロングビットでも力が伝わる!
強化ギア内臓。耐久性20%UP。
充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。
高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)
落下防止コードを取付可能。
六角対辺6.35mmビット対応。
超音波カッター 本多電子 本多電子 超音波カッター 1台
通常 42,980 税込47,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE VOICE 電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 1セット
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS GENTOS 疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL 1台
通常 9,798 税込10,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。
点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。
風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
使用方法
長押し中(長押しをやめると停止) ブースト
他モード 2回クリック スタート
長押し ストップ
モード変更は1回クリック
弱>中>強
ブロワ
弱:30000rpm 25m/s 120分
中:50000rpm 35m/s 60分
強:70000rpm 43m/s 30分
ブースト:120000rpm 60m/s 10分
風量インジケーター※LED側を手前として
弱モード 点灯無し
中モード 中央点灯
強モード 左点灯
ブーストモード 左、中央点灯
右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として
・1回点滅:0~25%
・2回点滅:25~75%
・3回点滅:75~100%
チャージングインジケーター
・赤点灯:充電中
・緑点灯:充電完了
電動式多針タガネ パワーファイター 長谷川鉄工所 長谷川鉄工所 電動式多針タガネ パワーファイター 1台
通常 82,980 税込91,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
防雨型延長コード 3ツ口 タイカツ タイカツ 防雨型延長コード 3ツ口 1本
通常 6,698 税込7,368
エントリーして特価を表示する
当日出荷
防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
電ドラボール ハイスピード ベッセル ベッセル 電ドラボール ハイスピード 1個
通常 4,998 税込5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。
着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。
毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。
配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。
低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
電ドラボールⅡ(本体のみ) ベッセル ベッセル 電ドラボールⅡ(本体のみ) 1個
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!
端子台で増締めが少なくなる!
木工下穴あけで止まりにくい!
ロングビットでも力が伝わる!
強化ギア内臓。耐久性20%UP。
充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。
高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)
落下防止コードを取付可能。
六角対辺6.35mmビット対応。
ラバロン延長コード KOWA(宏和工業) KOWA(宏和工業) ラバロン延長コード 1個
通常 4,198 税込4,618
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
超音波カッター 本多電子 本多電子 超音波カッター 1台
通常 98,980 税込108,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
15A 1ツ口ソフト延長コード 正和電工 正和電工 15A 1ツ口ソフト延長コード 1本
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
ボルトスライダー V-130 山菱電機 山菱電機 ボルトスライダー V-130 1台
通常 24,980 税込27,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル SUZUKID(スズキッド) SUZUKID(スズキッド) 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル 1個
通常 50,980 税込56,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。
100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。
付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。
定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
3芯延長コード15A3ツ口 タイカツ タイカツ 3芯延長コード15A3ツ口 1個
通常 5,698 税込6,268
エントリーして特価を表示する
当日出荷
やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電動ベルトン 日東工器 日東工器 電動ベルトン 1台
通常 48,980 税込53,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
ドリル研研 ニシガキ工業 ニシガキ工業 ドリル研研 1個
通常 8,998 税込9,898
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
卓上ボール盤 SK11 SK11 卓上ボール盤 1台
通常 22,980 税込25,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
バンドソー 新ダイワ 新ダイワ バンドソー 1台
通常 149,800 税込164,780
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
屋外用3相200V延長コード タイカツ タイカツ 屋外用3相200V延長コード 1本
通常 7,498 税込8,248
エントリーして特価を表示する
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
アトラエース 日東工器 日東工器 アトラエース 1台
通常 239,800 税込263,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター ミスターマイスター 精密卓上旋盤Compact9スターターセット 1セット
通常 269,800 税込296,780
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄 STAR Light STAR Light 3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄 1個
通常 5,698 税込6,268
エントリーして特価を表示する
当日出荷
非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
ディスクグラインダー700W SK11 SK11 ディスクグラインダー700W 1台
通常 4,898 税込5,388
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。
金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。
握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。
しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。
鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。
低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
スピードコントローラー 神沢 神沢 スピードコントローラー 1台
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ アサダ 電動ワイヤーアッパーUE40CW 1台
通常 349,800 税込384,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
壁際での昇降作業美現 壁からマスト中心まで26.5cm 1脚を閉じても安全な昇降可能
リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用 エクセン エクセン リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用 1台
通常 46,980 税込51,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
ミニルーターセット MM100 PROXXON(プロクソン) PROXXON(プロクソン) ミニルーターセット MM100 1セット
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ボルトスライダー S-130 山菱電機 山菱電機 ボルトスライダー S-130 1個
通常 34,980 税込38,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) エビ アタッチメントリベッター 1個
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
ミニルーター MM100(本体のみ) PROXXON(プロクソン) PROXXON(プロクソン) ミニルーター MM100(本体のみ) 1台
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付 サンピース サンピース 黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付 1台
通常 34,980 税込38,478
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。
唯一無二のブラックボディのコードリール!
ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!
持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
延長コード KOWA(宏和工業) KOWA(宏和工業) 延長コード 1本
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
防雨型延長コード タイカツ タイカツ 防雨型延長コード 1本
通常 3,198 税込3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
精密ハンドグラインダーL-JK リューター(日本精密機械工作) リューター(日本精密機械工作) 精密ハンドグラインダーL-JK 1台
通常 38,980 税込42,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス アルミス 電動コンクリートミキサーまぜ太郎 1台
通常 27,980 税込30,778
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
パワーパック Ver3 Minimo Minimo パワーパック Ver3 1台
通常 59,980 税込65,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。
Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。
旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。
パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。
ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。
ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。
外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。
作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。
クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。
フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。
充電油圧式圧着工具 泉 充電油圧式圧着工具 1台
通常 189,800 税込208,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
片手で操作ができます。
超音波カッター (手元スイッチ) スズキ スズキ 超音波カッター (手元スイッチ) 1台
通常 239,800 税込263,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
防塵カッター 新ダイワ 新ダイワ 防塵カッター 1台
通常 46,980 税込51,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
213件中 1~40件