電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

15A 1ツ口ソフト延長コード

15A 1ツ口ソフト延長コード 正和電工 15A 1ツ口ソフト延長コード 正和電工 15A 1ツ口ソフト延長コード 正和電工
(72件のレビュー)

電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。

用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2C 定格125V-15A コンセント個数1ツ口 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33126274 GA-10 10
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
33126283 GA-20 20
オープン
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-09
用途:
屋外でも使えて丈夫です

厚いシリコン被覆のコードですので、
野外で少し踏まれたぐらいでは問題ありません。
オス もメスもプラグの部分とコードの接続部の
コードが差し込まれている部分の接着が
剥がれて抜ける心配が出て来たので、
早めにスペア購入です。
10年近く使ってのことなので、
耐久性は充分あります。
色も黄色ですので、コードがあることを
他の人に認識して貰いやすく、
コードを敷設していても安心です。
1口タイプは延長コードとして使えて
出っ張りが少なく、便利です。
複数口使いたい場合は複数のタップを
つければ良いだけです。

対象商品:
33126274
2024-12-08
用途:
洗車後のブロアー、ポリッシャーとの延長コードとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

12月の寒い時期でも柔軟性は十分ですが、マキタの芝刈り機に付属のオレンジ色延長コードよりやや太くて重く感じますが、使用に問題はありません。

対象商品:
33126283
2024-11-13
用途:
電動芝刈り機に使用
教育・研究機関

今までに比べてコードのしなやかで心地いい。また、コードの色が目立つため巻き込んでしまう心配も減った。作業していてストレス低減に繋がっている。

対象商品:
33126274
2024-06-27
用途:
グラインダー作業時に使用
教育・研究機関

コードの固さ(柔らかさ)も程よく、値段も高すぎず、サンデーDIYには十分です。

対象商品:
33126274
2024-06-12
用途:
室内の延長です。
建設業・工事業

思ったよりも硬かったけど耐久性などを考えればこんなものでしょう。満足です。

対象商品:
33126274
2023-08-17
用途:
事務所内配線整理(床下)
三井物産流通グループ株式会社 様 (運輸・通信業)

素材が柔らかく、床下だったが引き回しやすかった。黄色も見やすく、LANケーブルと混同しない色で良いと思います。

対象商品:
33126274
2023-11-13
用途:
屋外の延長コードとして
運輸・通信業

屋外の延長コードとして使用長さも丁度良かったです。

対象商品:
33126274
2023-07-25
用途:
庭での作業に

コードが柔らかくて使いやすいです。色違いや15m, 20mがあると嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22