電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

防雨型延長コード 3ツ口

防雨型延長コード 3ツ口 タイカツ 防雨型延長コード 3ツ口 タイカツ 防雨型延長コード 3ツ口 タイカツ
(5件のレビュー)

防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付

用途屋外用 特性防雨 電線仕様VCT-3芯 使用場所屋外 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 125V 15A 口数コンセント/3ツ口、アース付 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47321793 10m 10
オープン
6,698
7,368 (税込)
当日出荷
47321802 20m 20
オープン
9,698
10,668 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
47321802
2026-04-08
用途:
ビニールハウス内の照明取り付けラインとして使用した
製造業

10mものでしたが、カードが非常に柔らかく取り回しが良かったと思います。

2025-03-17
用途:
屋外で使用

電工ドラムだと全部コードを出さないといけないが、これはちょっと使いたい時に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
47321793
2024-07-31
用途:
工場の電動工具&扇風機等
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫そうです、コードリールが壊れてしまいそれほど長さ必要ないため購入しました
しました

対象商品:
47321802
2019-06-17
用途:
砂防工事に

毎年行っている立山砂防工事の現場に持っていっています。泊まり込みなのでしっかりした品質のものが必須ですが、これはここ5~6年使っていて信頼がおけます。

2人が参考にしています
対象商品:
47321802
2018-12-03
用途:
夜間の照明用に使用
大進工業株式会社 様 (建設業・工事業)

とても柔らかく、天候にも左右されることのない材質を使用しているため長持ちすると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22