電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

延長コード

延長コード KOWA(宏和工業) 延長コード KOWA(宏和工業) 延長コード KOWA(宏和工業) 延長コード KOWA(宏和工業) 延長コード KOWA(宏和工業) 延長コード KOWA(宏和工業) 延長コード KOWA(宏和工業)
(32件のレビュー)

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。

用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線許容電流(A)12(1200W) 質量(g)1100 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75 使用場所屋内用 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75140432 FW079-10 クロ
オープン
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
75140441 FW080-10 オレンジ
オープン
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
75140457 FW081-10 シロ
オープン
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-16
用途:
広い廊下で掃除機を使用する時に

文字通りコンセントを延長して使用したい時、シンプルかつ丈夫そうなこの作りが安心できます。

2026-02-12
用途:
倉庫内の清掃

倉庫内の清掃時に掃除機(モノタロウで購入)を使用しますが、掃除機自体のコードが5mのため、この延長コードを使用しています。おかげで倉庫の隅々まで掃除機で吸引することができます。冬場の極寒(氷点下ではない)でもコード自体は固くならず使い勝手が良いです。

2026-03-23
用途:
カメラ電源の延長コード。

電線が柔らかく壁沿いに簡単に這わすことが出来満足しています。尚、手触りもしっくりきます。

2025-01-30
用途:
外作業での延長に使用
個人のお客様

オレンジ色を注文。
踏まないように注意しているので、目立つ色なので重宝しています。

対象商品:
75140432
2023-07-27
用途:
野外防犯カメラ設置に伴って。
不動産業

サイズも値段も手ごろで、しっかりしていて、扱いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75140441
2021-06-07
用途:
庫内軽作業時のスポットクーラーへの電源供給用
運輸・通信業

コードの被膜素材が柔らかいため使用しやすく、片付けしやすい。
オレンジ色は視認性がよく足元にあることを確認しやすいので、転倒や踏み付けによる事故防止に良いと思われます。

対象商品:
75140441
2021-03-17
用途:
庭の消毒器の延長コード
製造業

庭の中央まで延長でき作業が楽になった。色は黄色でよく目立つ・

対象商品:
75140441
2020-01-11
用途:
バイク、車の屋外常時充電用

休みに朝から車を動かすので、週末夜から充電しておきます。鮮やかなコード色であり、目立つたも、引っかかることもなく、役に立っています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1人が参考にしています
2023-02-22