電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

カーリータップ(伸びる延長コード)

カーリータップ(伸びる延長コード) 長岡特殊電線 カーリータップ(伸びる延長コード) 長岡特殊電線 カーリータップ(伸びる延長コード) 長岡特殊電線 カーリータップ(伸びる延長コード) 長岡特殊電線 カーリータップ(伸びる延長コード) 長岡特殊電線
(4件のレビュー)

伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました!
●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!

用途
天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に!
店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に!
美容院でお使いのドライヤーの延長コードに!
ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして!
電動工具や設備の電源延長用に!
定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)15 容量(W)1500以下 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌 伸長(m)最大/3 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00027913 EC-03W
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
02281107 EC-03BK
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02281107
2022-08-21
用途:
移動式テレビ台
サービス業

特にない よくできている
差し込み部分が2つあると良い。(二股になっていると良い)

1人が参考にしています
対象商品:
02281107
2021-03-06
用途:
研磨作業時のサンダーの延長コード(上部電源)
有限会社新明建設 様 (建設業・工事業)

色違いがあれば最高、黒は場合では目立たない、照明不足、急いでいる時等!

1人が参考にしています
対象商品:
00027913
2017-08-24
用途:
ミシンを使う時
optimisumo-comallan 様 (サービス業)

ライティングレールに抜け止めコンセントを取付け、そこにこのカーリータップをつなぎました。長く伸びるのが便利ですが、自重がけっこうあるので、抜け止め機能のついたコンセントを使うほうが安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
00027913
2015-12-16
用途:
延長コード
飲食業

しっかりした商品で思ったとおりでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22