電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

3芯延長コード15A3ツ口

3芯延長コード15A3ツ口 タイカツ 3芯延長コード15A3ツ口 タイカツ 3芯延長コード15A3ツ口 タイカツ 3芯延長コード15A3ツ口 タイカツ
(2件のレビュー)

やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。

電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22574572 10m 10
オープン
5,698
6,268 (税込)
当日出荷
22574588 20m 20
オープン
8,398
9,238 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22574588
2021-05-12
用途:
各種機器の接続
製造業

3芯タイプで15-20mの延長コードを探していました。安く入手できて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
22574572
2017-08-06
用途:
現場作業
建設業・工事業

コードもしっかりしているし、3つ口部分も問題ないです。
差し込み部のアースがたためると、ありがたかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22