エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
電動工具 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- マキタの掃除機用に使用
マキタの掃除機の交換用電池として購入。購入時についているBL1015は容量が少なくすぐにパワーダウンしてしまいますが、これは約3倍の容量なので吸引力が持続します。電池が大きい分、重たくなりますが、気になるほどの増加ではないと思います。
- 用途:
- 掃除機のバッテリー
使用していたMakitacl107FDの標準バッテリーBL1015に比べ同じ10.8VのBL1040Bに変えて充電器はそのまま使用でき1.5Ahから4.0AhにUPして吸引力が強く長持ちするようになり大変助かっています
定期的な全体の掃除にはコード付き紙パック強力仕様のもので行い、部分的な掃除にステック型で掃除を行うので利便性が良くなりました
- 用途:
- 元々の小さいのがあまりもたないので購入しました
標準のバッテリがすぐにあがり予備のバッテリと交換時間が早くなってきたのでこちらの商品を購入させていただきました。長時間の作業が出来るようになり充電スパンが長く助かっています。
- 用途:
- 草刈り作業
以前は BL1015(容量 1.5Ah)を使用していたのですが、容量が小さいので、すぐにバッテリーが上がってしまっていました。
今回購入した BL1040B は、容量が 4.0Ah でちょっとした草刈りには十分で、作業効率も上がって重宝しています。
- 用途:
- 部屋の清掃作業
makia製の掃除機で使用していたバッテリー(BL1015 1.5Ah)が劣化してきて掃除機の吸引力が低下してきたので、電気容量(4.0Ah)の大きなバッテリを購入しました。掃除機の吸引力は期待以上に向上し大変満足しています。
- 対象商品:
- 42833717
- 用途:
- インパクトレンチ取り換えバッテリー
今での物は電池残量が解る為見やすいと思います。
他も購入検討