電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

グラインダー用カーボン

グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ) グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ) グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)
(56件のレビュー)

電気グラインダー用部品カーボンブラシ

内容量1セット(2個)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※カーボンブラシの磨耗が大きくなりますと、モーターの故障の原因となりますので、長さが磨耗限度になりましたら、新品と交換して下さい。カーボンブラシは2個1組です。交換の際は2個とも同時に交換して下さい。また、カーボンブラシはごみなどを取り除いてきれいにし、ブラシホルダ内で自由にすべるようにしておいて下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05833642 No.21(999021)
440
439
483 (税込)
当日出荷
70822465 No.67(999-067)
440
439
483 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途:
補修用
その他業種

古いディスクグラインダーの補修部品として保管しておきます。

1人が参考にしています
2025-08-24
用途:
削って整形利用

おぼえがきNo.67(999-067) 6.5x7x14
削ってデンソー製ラジエータファンモーターに使用

2025-01-13
用途:
設備工事、
有限会社 大場設備工業 様 (建設業・工事業)

工事現場でサンダーに使用してます仕様抜群ですまたの機会にも注文予定です。

対象商品:
05833642
2024-03-12
用途:
電動工具のメンテナンス
その他業種

ディスクグラインダーを20年ぶりにメンテナンスしました。ブラシは消耗し、ほぼ限界でした。ベアリングも同時に交換し、新品同様に、また、20年活躍するでしょう。

対象商品:
05833642
2023-11-20
用途:
グラインダーのカーボン交換に使用
建設業・工事業

すり減ったカーボンの交換に購入しました
交換も簡単でしたし、グラインダーも復活しました

対象商品:
05833642
2023-06-07
用途:
グラインダーにて
建設業・工事業

型が古かったので、このカーボンがあってよかったです。次の交換までグラインダーが持つか心配ですが、壊れなかったらまた、リピートします。

3人が参考にしています
対象商品:
05833642
2023-01-11
用途:
工具がのメンテナンス時
その他業種

ディスクグラインダーを長年使用してきたので、整備してカーボンブラシも取り替え気持ちよく使えるようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
05833642
2022-05-27
用途:
スライド丸鋸の補修用
その他業種

カーボンが減ってきたので、補修用に購入。メーカー純正品なので安心です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
寸法は?
回答:
縦:6.5mm、横7.5mm、長さ12mmとなります。
対象商品:
05833642
31人が参考にしています
2011-10-31