エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
リチウムイオン電池(14.4V)
(11件のレビュー)BSL1460は電池2年保証付き
内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 の新着商品
商品レビュー
2024-11-22
- 用途:
- 電気工事
教育・研究機関
以前買ったBSL1430は4年で壊れた、使用頻度は少ないので今回はもっと持って欲しい。
- 対象商品:
- 01382063
2019-04-02
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
有限会社脇坂エテックス 様
(建設業・工事業)
購入後半年足らずで接触不良(本体の傾きで動作しない)
5人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 充電器は必要ですか?また、充電する方法は?
- 回答:
- 充電器は必要となります。注文コード:34952163が適合充電器になります。
2011-10-31