電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け

セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ) セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ) セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ) セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ) セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ) セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ) セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ) セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ)
(13件のレビュー)

No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。

用途
141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ピッチ(山数/inch)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49442828 NO.141(S) 1パック(5本) 0037-0525 14 84 150 2以上(目安) (管材)外径/60以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19 (管材)外径/60以下、厚さ/2.5以下、(板材)厚さ/2.5以下 (管材)外径/60以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
3,700
3,500
3,850 (税込)
当日出荷
49442837 NO.142(S) 1パック(5本) 0037-0526 14 134 200 2以上(目安) (管材)外径/115以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19 (管材)外径/115以下、厚さ/2.5以下、(板材)厚さ/2.5以下 (管材)外径/115以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
4,300
3,998
4,398 (税込)
欠品中
49442855 NO.145(S) 1パック(5本) 0037-0528 18 84 150 2以下(目安) (管材)外径/60以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19 (管材)外径/60以下、厚さ/2.0以下、(板材)厚さ/2.0以下 (管材)外径/60以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
3,700
3,500
3,850 (税込)
欠品中
49442864 NO.146(S) 1パック(5本) 0037-0529 18 134 200 2以下(目安) (管材)外径/115以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19 (管材)外径/115以下、厚さ/2.0以下、(板材)厚さ/2.0以下 (管材)外径/115以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
4,300
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
49442873 NO.147(S) 1パック(5本) 0037-0530 18 184 250 2以下(目安) (管材)外径/130以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19 (管材)外径/130以下、厚さ/2.0以下、(板材)厚さ/2.0以下 (管材)外径/130以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
5,400
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
72925713 NO.141(S) 1パック(50本) 0000-4418 14 84 150 2以上(目安) (管材)外径/60以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19 (管材)外径/60以下、厚さ/2.5以下、(板材)厚さ/2.5以下 (管材)外径/60以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
35,000
31,980
35,178 (税込)
欠品中
72925729 NO.142(S) 1パック(50本) 0000-4419 14 134 200 2以上(目安) (管材)外径/115以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19 (管材)外径/115以下、厚さ/2.5以下、(板材)厚さ/2.5以下 (管材)外径/115以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
40,800
37,980
41,778 (税込)
欠品中
72925738 NO.143(S) 1パック(50本) 0000-4420 14 184 250 2以上(目安) (管材)外径/130以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19 (管材)外径/130以下、厚さ/2.5以下、(板材)厚さ/2.5以下 (管材)外径/130以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
50,700
47,980
52,778 (税込)
当日出荷
72925747 NO.145(S) 1パック(50本) 0000-4421 18 84 150 2以下(目安) (管材)外径/60以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19 (管材)外径/60以下、厚さ/2.0以下、(板材)厚さ/2.0以下 (管材)外径/60以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
35,000
31,980
35,178 (税込)
欠品中
72925765 NO.147(S) 1パック(50本) 0000-4423 18 184 250 2以下(目安) (管材)外径/130以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19 (管材)外径/130以下、厚さ/2.0以下、(板材)厚さ/2.0以下 (管材)外径/130以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
50,700
47,980
52,778 (税込)
当日出荷
76108938 NO.145(S) 1パック(10枚) 0037-0531 18 84 150 2以上(目安) (管材)外径/60以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19 (管材)外径/60以下、厚さ/2.0以下、(板材)厚さ/2.0以下 (管材)外径/60以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
7,500
7,198
7,918 (税込)
当日出荷
76108947 NO.146(S) 1パック(10枚) 0037-0532 18 134 200 2以上(目安) (管材)外径/115以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19 (管材)外径/115以下、厚さ/2.0以下、(板材)厚さ/2.0以下 (管材)外径/115以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
8,600
8,398
9,238 (税込)
当日出荷
76108956 NO.147(S) 1パック(10枚) 0037-0533 18 184 250 2以上(目安) (管材)外径/130以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19 (管材)外径/130以下、厚さ/2.0以下、(板材)厚さ/2.0以下 (管材)外径/130以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
10,800
9,998
10,998 (税込)
欠品中
76108965 NO.143(S) 1パック(5本) 0037-0527 14 184 250 2以上(目安) (管材)外径/130以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19 (管材)外径/130以下、厚さ/2.5以下、(板材)厚さ/2.5以下 (管材)外径/130以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
5,400
5,198
5,718 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途:
水道等の鋼管切断
建設業・工事業

耐久性が少し足りなような気がする。切れ味抜群です。これからもこの商品を使って行きます。

対象商品:
49442846
2023-05-06
用途:
鉄骨加工
有限会社フルサワ工業 様

いつもこちらを使っております。割引のある時に買って重宝しております。

対象商品:
49442828
2025-10-19
用途:
板金作業

使用頻度が少ないので耐久性がどのくらいかまだ不明ですので今後に期待。

対象商品:
72925713
2022-11-23
用途:
エキスパンドメタル切断
建設業・工事業

切れ味もよく、耐久性もよかったです。
出来れば、発送を早くしてほしかったです。

対象商品:
49442846
2022-04-25
用途:
配管切断

少し高価ですが、よく切れますね。湾曲が良いと思います。

対象商品:
49442855
2022-05-24
用途:
厨房機器の撤去作業
有限会社アゲイン 様 (卸売・小売業)

切れ味が良くステンレスアングルもらくらく切断出来ました。

対象商品:
49442855
2020-10-29
用途:
手摺り等の解体作業

切れ味抜群です。又、これを購入します。
良い製品です。

対象商品:
49442837
2019-03-27
用途:
配管切断

他に比べて、ステンレス配管に関しての切れ味が良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。