曜日別特売
NO.145(S) セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ) 76108938

セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
全長(mm)150
有効長(mm)84
ピッチ(山数/inch)18
内容量1パック(10枚)注文コード76108938品番NO.145(S)
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。

用途
141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
メーカー商品コード
0037-0531
ピッチ(山数/inch)
18
有効長(mm)
84
全長(mm)
150
切断厚(mm)
2以上(目安)
切断能力(mm)軟鋼
(管材)外径/60以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/2.5~19
切断能力(mm)ステンレス
(管材)外径/60以下、厚さ/2.0以下、(板材)厚さ/2.0以下
切断能力(mm)合成樹脂
(管材)外径/60以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
刃厚(mm)
0.9
主要切断材料
管材/厚物・ステンレス管材
切断能力(mm)非鉄金属
(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
材質(刃)
マトリックスⅡ(SKH56)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 水道等の鋼管切断
建設業・工事業

耐久性が少し足りなような気がする。切れ味抜群です。これからもこの商品を使って行きます。

対象商品 : 49442846
2023-05-06
用途: 鉄骨加工
有限会社フルサワ工業 様

いつもこちらを使っております。割引のある時に買って重宝しております。

対象商品 : 49442828
2025-10-19
用途: 板金作業

使用頻度が少ないので耐久性がどのくらいかまだ不明ですので今後に期待。

対象商品 : 72925713
2022-11-23
用途: エキスパンドメタル切断
建設業・工事業

切れ味もよく、耐久性もよかったです。
出来れば、発送を早くしてほしかったです。

対象商品 : 49442846
2022-04-25
用途: 配管切断

少し高価ですが、よく切れますね。湾曲が良いと思います。

対象商品 : 49442855
2022-05-24
用途: 厨房機器の撤去作業
有限会社アゲイン 様(卸売・小売業)

切れ味が良くステンレスアングルもらくらく切断出来ました。

対象商品 : 49442855
2020-10-29
用途: 手摺り等の解体作業

切れ味抜群です。又、これを購入します。
良い製品です。

対象商品 : 49442837
2019-03-27
用途: 配管切断

他に比べて、ステンレス配管に関しての切れ味が良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする