電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ) マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ) マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)
(3件のレビュー)

「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。

電圧(V)36 全長×全幅W×全高(mm)118×80×71 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時] 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14991526 BSL36A18X
27,300
21,980
24,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
14991526
2023-12-02
用途:
内装工事作業中
オフィス ビッグメイク 様 (建設業・工事業)

電動工具付属のバッテリーが1個だったので、バックアップ用に購入
充分に助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
14991526
2023-12-08
用途:
オートバイ練習用に、ブロワーでの路面掃除に使用
末広貿易 様 (サービス業)

路面の枯れ葉を吹き飛ばすのに、コンセントが無くても長持ち使用が可能なので助かってます。

対象商品:
14991526
2023-05-26
用途:
解体作業時
株式会社H-リアルト 様 (建設業・工事業)

丈夫で良いと思います。
もう少し軽ければなぉ良いのかとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。