エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
畜電池にBluetooth®機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。
この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
Bluetooth®機能付き
セット内容本体のみ
長さ(mm)118
幅(mm)80
高さ(mm)71
電圧(V)36
機能残量表示
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36/18
防塵防水性能あり
充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
内容量1個
注意
※本商品に充電器は付属しておりません。※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります 。
※コードレスファン(UF18DSDL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。