エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
18V電池パック
(4件のレビュー)18V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)です
サイズ:幅79×高さ47×奥行110mm
質量:350g
材質:PC+ABS
原産国:中国
用途18V充電工具への電源供給
適合BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180
適合機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180
タイプ18Vリチウムイオン電池
対応機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
内容量1個
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい※電池パックは電池残量が少ない状態で放置しないでください(電池残容量表示ランプが点滅の場合は充電してください)
※満充電状態の電池パックを再度充電しないでください
※長期間(六ヶ月以上)ご使用にならない場合は満充電にしてから保管してください
※電池パックを長期間保管する場合は必ず本体または充電器から外してください
※正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は電池寿命とお考え頂き、新しい電池パックをご購入ください
電動工具 の新着商品
商品レビュー
2025-12-19
- 用途:
- 塗装作業
サービス業
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 18V充電器と合わせて購入しました。京セラのサンダポリッシャーにつけて使っています。
- 対象商品:
- 62931059
2021-11-18
- 用途:
- バッテリー式掃除機を使用しての、各種の現場の清掃時。
アイ・コムセキュリティー 様
(サービス業)
店頭販売で探しましたが販売されておらずモノタロウさんで取り扱いされていて助かりました。他メーカー品に比べて高価ですが、メーカー純正品ですので安心して使用出来ています。、
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 62931034
2024-06-04
- 用途:
- インパクトレンチの電池パック
有限会社 空知ボーリング 様
(サービス業)
良好です、買い上げ時2個口の電池パックでしたが、一個が充電
出来なくなった為。