エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
電池パック
(6件のレビュー)12V充電工具用のニカド電池(電池容量:1500mAh)です
サイズ:幅80×高さ110×奥行75mm
質量:520g
材質:PC
原産国:中国
用途12V充電工具への電源供給
適合BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000
適合機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000
長さ(mm)75
幅(mm)80
高さ(mm)110
質量(g)520
タイプ12Vニカド電池
電圧(V)DC12
対応機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000
バッテリーニカド電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)12
バッテリー容量(mAh)1500
内容量1個
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい※電池パックは使い切った後(電池残量がなくなった後)に充電してください(使い切らずに充電を繰り返すとバッテリーの容量が徐々に減ってしまいます)
※満充電状態の電池パックを再度充電しないでください
※長期間(六ヶ月以上)ご使用にならない場合は満充電にしてから保管してください
※電池パックを長期間保管する場合は必ず本体または充電器から外してください
※正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は電池寿命とお考え頂き、新しい電池パックをご購入ください
電動工具 の新着商品
商品レビュー
2026-08-31
- 用途:
- 仕事での作業
使用してるのはリョウビの電動ドライバーですが社名が変わったようですがこちらの電池パックで使えるようになりました
2024-11-19
- 用途:
- トリマー・ブロアー・電動ドリル用
株式会社リバティーサービス 様
(建設業・工事業)
旧リョービの工具ばかり使っていたのでもうバッテリーないと思ったら純正であるとはびっくり!これはありがたい、これまでリサイクルバッテリ購入していましたがやはり安心感やバッテリーの持続力が違う。
1人が参考にしています
2025-05-06
- 用途:
- 元電気工事
有限会社 荒木電設 様
(建設業・工事業)
早々と送付して頂き有難うございます
早速使用しています
- 対象商品:
- 29019490
2023-08-29
- 用途:
- 施設内の修繕作業
医療・福祉・介護関連業
リョービのインパクトドライバーの電池パックが充電不良のため購入しました。
購入後すぐ充電し使用していますが特に問題なく購入当時のように快適に使用しています。
2人が参考にしています