エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
リモコンウインチ
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。
作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。
本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。
非常用上昇・下降スイッチ付です。
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
付属品リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1
幅(mm)260
高さ(mm)360
質量(g)10800
奥行(mm)205
電流(A)6
電源(V)100
消費電力(W)550
揚程(m)20
電源コード(m)5
吊上速度(cm/s)【高速】46【低速】16
最大吊上能力(kg)60
内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。※ワイヤーロープが乱巻きの状態でご使用になりますと機械の動作不良・故障だけでなく、ワイヤーロープの早期損傷や切断による事故の原因になります。
※必ずアース(接地)してください。
※使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用ください。
※本機の吊り下げは水平でしっかりした場所(吊揚荷重+本体重量に十分耐えられること)に据付してください。
※延長コードを使用するときはアース線を備えた3芯コードを使用してください。