電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

電池パック(ニッケル水素電池)

電池パック(ニッケル水素電池) Panasonic(パナソニック)
(19件のレビュー)

適合EY3303、EY3358、EY3359、EY3385、EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3731、EZ3780、EZ3781、EZ3782、EZ3792、EZ3794、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6507P、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7206、EZ7206P、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301、EZT101 、EZT102、EZT103、EZT104、EZT105、EZT106、EZT107、EZT108、EZT110、EZT111、EZT112、EZT113、EZT113P、EZT114、EZT115、EZT115P、EZT300、EZT301、EZT310、EZT400、EZT401、EZT500、EZT501、EZT502、EZT502P、EZT510、EZT511、EZT600、EZT601、EZT602、EZT603、EZT607、EZT608、EZT609、EZT610、EZT611、EZT612、EZT614 トラスコ品番395-0263 質量(g)710 タイプNタイプ バッテリーニッケル水素電池 内容量1個
注意
※充電器は、付属しておりません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10924724 EZ9200S 12 2.8
27,600
26,980
29,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

純正部品なので安心して購入しました。
次回もまたお願いします。

対象商品:
10924724
2018-12-10
用途:
小屋の修理etc

古いインパクトドライバーがこのバッテリーで使えるようになりましたとても有難いです
まだまだ頑張ってもらいます 助かりました

対象商品:
10924724
2018-10-28
用途:
金属の穴あけ
緑邦産業株式会社 様

問題なく使用出来ました、ホームセンター等では販売していないので助かりました。

対象商品:
10924724
2017-06-13
用途:
機械のメンテ、実家のリフォーム
農・林・水産業

価格ダウンを希望しています。レビューなのに文字数限定はいかがなものか。

1人が参考にしています
対象商品:
10924724
2017-03-16
用途:
美術作品の制作
教育・研究機関

複数の対応工具を持っているので使い回しています。やはり純正品は安心して使用できます。

対象商品:
10924724
2016-12-02
用途:
日頃の作業の使用にて
製造業

ニッカドの電池が消耗したので、同じ12Vなので使えると思い購入しました。
ただ価格が高価なのが不満ですが、パナソニックということで、充放電回数が他の商品と比べて倍以上の耐久性があるのであれば、この価格は妥当な価格と言えると思いますが、今後の使用の使用に期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
10924724
2016-06-10
用途:
充電工具の使用時

とていいです。

対象商品:
10924724
2015-02-19
用途:
穴あけ作業等でインパクト、ドリルドライバーを併用。

従来のニッカド電池よりパワフルで、力強く良い感じ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。