電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】

サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド
(3件のレビュー)

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム

仕様
電源パイロットランプ付
コンセント防塵キャップ付
ブレーキストッパー付
円盤 鉄板製
PL付とび出しプラグ
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02167715 BG-301KX 30 8.1
53,300
36,980
40,678 (税込)
当日出荷
02167724 BG-501KX 50 11.6
90,730
62,980
69,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02167715
2017-01-18
用途:
現場作業にて
製造業

現場作業で、漏電遮断器が付いていないコードリールは使えないので、この様なタイプが助かります

対象商品:
02167715
2016-10-05
用途:
電動工具の使用時
製造業

現場作業で、漏電遮断器が付いていないコードリールは使用させてもらえなくなってますので、この様なタイプが助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
02167715
2014-04-12
用途:
電動工具の使用時

コードが柔らかくて使い勝手が良かったです。

対象商品:
02167715
2007-06-07
用途:
建築現場での電源延長
岩倉鉄工株式会社 様

もはや建築現場では設置と漏電遮断器が付いていないコードリールは使用させてもらえなくなってきています。本品のようなタイプが必須でしょう。実際に漏電ブレーカが落ちたときは、建物のブレーカを落とさなくて良かったと胸をなでおろしています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09