電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

SX延長コード(アース付)

SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド
(15件のレビュー)

安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。

用途屋内用 使用場所屋内 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3 プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電線仕様-長さ(m)
質量(kg)
コンセント形状 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09205831 SX-103K 10 1.44 イエロー -
10,500
7,798
8,578 (税込)
当日出荷
09205856 SX-203K 20 2.63 イエロー -
18,900
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
10005615 SX-103K 10 1.44 ワインレッド -
10,500
7,498
8,248 (税込)
当日出荷
10005624 SX-103K 10 1.44 アースグリーン -
10,500
7,498
8,248 (税込)
当日出荷
10005633 SX-103K 10 1.44 グレーブルー -
10,500
7,798
8,578 (税込)
欠品中
10005642 SX-203K 20 2.63 グレーブルー -
18,900
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
10261587 SX-203K 20 2.63 ワインレッド -
18,900
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09205831
2020-12-17
用途:
溶接機の延長用に
有限会社カメラの平松 様

溶接機の電源延長用に購入しました。実にしっかりした作りで充分び役割を果たしてくれています。

1人が参考にしています
対象商品:
09205856
2020-06-29
用途:
20m仕様をチョイス
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

線も細いのに、アース付きでしなやかなコードです。しかも電線太さ 2.0mm2です。
ブレーカー付延長コード(BFX103KC)の更なる延長に使用しています。
30mあれば、ほぼ大丈夫です。
コードリールは重くて運ぶのに難儀しますが、延長コードは重ねる事が出来るので、道具のクッション材にもなり重宝しています。

対象商品:
09205831
2020-08-25
用途:
屋外作業での電気・設備工事

全く問題ございません。アースピンを収納するのに多少の慣れが必要な程度です。

1人が参考にしています
対象商品:
10261587
2019-06-17
用途:
現場作業・PC電源
株式会社山和エンヂニアリング 様 (製造業)

1、包装は必要かつ十分な状態で納品されました。
2、開梱後の商品には傷、汚れ等無し。
3、性能、使用感に問題なく使用中です。
4、安全面でソケット部に埃、水滴進入防止用の蓋は高評価に値します。
5、個人的見解(要望)ですが、色のバリエーションを増やして欲しい。

対象商品:
10289115
2019-02-06
用途:
電動工具使用時
シンテック 様 (建設業・工事業)

買い足しにて購入。
数年使用していると先端コード部分が独特のヨレが出てくるけど使用には問題なし。
防塵キャップ?は気づけば無くなっているけど、配慮して使えば問題なし。
コードリールに比べ格段に軽く、収納もかさ張らないし、何よりも安いので、この商品一択です。

対象商品:
10261587
2019-02-17
用途:
電気工事
KAMIDENKI 様

20M物 ドラム物より簡単でいい。
使いいがってもいい。

対象商品:
10005615
2016-07-28
用途:
室内作業

太いが、柔らかく取り回しはよい。届いたときの巻いてあるクセがなかなか直らないので☆1つマイナス。

対象商品:
10005624
2015-11-13
用途:
電動工具使用時に
建設業・工事業

3芯10mの延長コードの中では一番良く見かけるデファクトスタンダード的な商品だと思います
ついつい手荒に扱ってしまいがちですが、断線したりすることも無く良い商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22