電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

トクサンデーリール コードリール

トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッド トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッド トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッド トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッド トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッド トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッド
(61件のレビュー)

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。

用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質円盤:鉄板製 コンセント個数4 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
電線長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32987665 D-20 100V型タイプ(標準型) 3.9 20
16,580
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
32987674 D-30 100V型タイプ(標準型) 5.2 30
21,130
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途:
牛舎で使用

牛舎で電動工具を使用する際に使っています。現場はホコリが多いので防塵キャップが付いており安心できます。チラシ特価で購入できてさらにラッキーでした。

対象商品:
32987674
2022-11-23
用途:
屋外作業全般
その他業種

電源の必要な屋外作業全般に使用しています。
とっても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32987665
2022-03-01
用途:
軽作業
その他業種

古いコードリールしか持っていなく少し不安でした 新しいコードリールを購入して
安心しました

1人が参考にしています
対象商品:
32987674
2022-06-05
用途:
屋外で電気ドリル使用時
製造業

コンクリートのアンカー穴開けをするために電気ドリルを屋外で使用するために購入しました。安価ですがコードも太く30m延長できますのでコストパフォーマンス抜群です。

対象商品:
32987674
2022-05-29
用途:
DIYの時に。
松本歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

DIYの時に便利です。今度は災害時やアウトドア、キャンプ用に屋外用の購入を考えています。

対象商品:
32987674
2022-02-21
用途:
予定停電時。
教育・研究機関

コンセントの4口にカバーがあり、未使用時に埃が入らないから良いと思いました。

対象商品:
32987674
2022-04-11
用途:
ヨットの作業
株式会社こころ 様 (医療・福祉・介護関連業)

ハーバーの陸電から電気を取っての作業に活躍してくれています。

対象商品:
32987674
2022-02-14
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

かさばる物も、モノタロウで買うと、楽で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09