電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

サンデーレインボー【接地付】

サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッド サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッド サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッド
(5件のレビュー)

防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。

用途雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、アース付 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35094841 SG-20K 接地2P 15A 125V 4 VCT 3 20 5.6
27,510
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
35094857 SG-30K 接地2P 15A 125V 4 VCT - 30 7.2
35,780
24,980
27,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途:
災害時準備品
ペクッド 様 (建設業・工事業)

すでに準備しているガソリン発電機と接続して使います。降雨時のことも考慮して屋外型の30mを購入しました。ケーブルが30mなので遠いところで発電しても音を気にしなくて良いです。災害時の備えとしての常備品です。

対象商品:
35094857
2024-05-01
用途:
建築工事 木工事他の作業用
AKS 住まい工房 様

価格が高いのが欠点?
電圧の降下も心配無く丈夫そうで
長く使えそうです。

対象商品:
35094857
2023-03-31
用途:
現場作業

定期的に購入させて頂いています。品質も良くたいへん満足しています。

対象商品:
35094841
2018-12-15
用途:
仕事用で使用
エムズテック 様 (製造業)

仕事用でアース付きが必要な為、購入しました。しかし、現場によっては、アース端子の無いコンセントから延長する必要があるので、その場合は、この延長コードのプラグは、アース端子を引っ込めることができ、アース端子の無いコンセントにも使用できるため、大変使い勝手がいいです。

3人が参考にしています
対象商品:
35094841
2013-06-12
用途:
電気工事
有限会社エムデンキ 様

コンセントにキャップがあり 防水に適してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09