電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

ブレーカー付延長コード

ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッド ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッド
(4件のレビュー)

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。

質量(kg)2 トラスコ品番360-1480 イエロー 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39471503 BFX103KC 接地2P 15A 125V 3 ソフトVCT 3 2P・15A・125V アース付 10
23,900
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39471503
2023-07-14
用途:
設備保守での工具使用時
サービス業

思っていたより、重量があった。あと、どこかに所有者ラベルを貼れるようなところが有るといいかなと思います。

対象商品:
39471503
2016-11-20
用途:
塗装作業のコンプレッサー使用時
山口塗装 様 (建設業・工事業)

とても使いやすく、満足しています。
10Mの延長付きなのでコンプレッサーの配置場所にも困りませんでした。

対象商品:
39471503
2016-02-12
用途:
改修工事現場で、コンセントを、使用する時
建設業・工事業

少し重たい

対象商品:
39471503
2015-04-17
用途:
炉内スラッジ除去作業などに使用
サービス業

思ったより重くもなく、取り回しもし易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09