電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

コードリール15m

コードリール15m ハタヤリミテッド コードリール15m ハタヤリミテッド
(3件のレビュー)

コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。
軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。
コンセント防塵シャッター付き。

用途軽作業や手狭な現場用 長さ(m)15 電線仕様VCT1.25平方mm×2心 質量(kg)3 定格電流(A)5 限度電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8 差込口4個口 使用場所屋内 特性防塵 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87555807 JY-151
オープン
8,298
9,128 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87555807
2025-08-12
用途:
家の外での工作作業
チョッパーズモトエンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本体がコンパクトなので、場所もとらず使いやすいです。

対象商品:
87555807
2022-01-05
用途:
会議等でOA機器の使用時
教育・研究機関

品切れ中の商品なのを承知でオーダーさせていただきました。実際、商品の到着には時間がかかりましたが、軽量かつコンパクトな商品でありながらの15mの延長とデザイン(特にカラー)は大変気に入ってます。

2021-02-12
用途:
日曜大工 DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさが、丁度いい、置き場に困らない、
家で使うため15m有れば十分、色合いも良い

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09