電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

シンサンデーレインボーリール

シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。
屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。
開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。
安心と信頼の日本製です。

用途コードリール。 材質円盤:鉄板 質量(g)4.4 定格125V・5A コンセント個数4 コンセント定格(定格)2P・15A・125V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×329×207 電線長さ(m)20 電線仕様VCT1.25mm2×2心 使用場所屋外用(防雨型) 内容量1台
注意
※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
※安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21345110 CC-20
16,330
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。