電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業
(7件のレビュー)

ポッキンプラグ:○
電源ランプ:○
アース:○
漏電遮断器:○
温度センサー(手動付):○

質量(kg)7.5 コンセント個数4 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02169291 NF-EK34 125-5681
60,600
49,980
54,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02169282
2019-11-20
用途:
配管工事
株式会春建 様 (建設業・工事業)

遮断ブレーカーも付いていて 線も丈夫で
巻き取り取手もついていて 便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
02169282
2020-04-22
用途:
現場での仮設など
日進電設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

造りもしっかりしていて丈夫で使いやすいです。信頼できるメーカーですので安心して使えます。

対象商品:
02169282
2014-09-16
用途:
通常作業

電動工具を接続して使っています まったく問題なし

2人が参考にしています
対象商品:
02169282
2014-07-20
用途:
化学会社で、電動工具で、機器の清掃、穴あけ等

普通。
自分の電動工具の、漏電が心配なので、漏電ブレーカー付で、安心です。

対象商品:
02169282
2014-02-25
用途:
現場作業---電ドル、サンダーなど

ポッキンプラグ付になっていることが、良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
02169282
2012-12-24
用途:
工場内での機械メンテナンス
サービス業

温度センサーが確実に作動して安全な作業ができましたよ。

対象商品:
02169282
2012-09-15
用途:
機内配線工事
有限会社南信設計 様

ホームセンターでうっているドラムは、ほとんど規格外なので、使えません。下手をすると、作業停止になります。
本製品は漏電ブレーカー付きでなので、安全基準検査に問題なく、安心してつかえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09