電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

標準型ドラム

標準型ドラム 日動工業 標準型ドラム 日動工業
(32件のレビュー)

15A125Vのスタンダードコードリールです。

用途屋内の作業に コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様電源表示ランプ無 質量(kg)5.2 コンセント個数4 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×310 電線長さ(m)30 電線許容電流(A)16 電線仕様-太さ(mm2)1.25 内容量1台
注意
※アースはありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09201963 DY-30
オープン
8,398
9,238 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09201963
2025-04-03
用途:
現場で作業
建設業・工事業

30メートルでこの価格は安いし
物もけっこう良かったです。

対象商品:
09201963
2024-03-12
用途:
掃除機の延長コード
Office drop 様 (卸売・小売業)

価格もよく良い製品です。
ただ、コードがたわむとすぐに台の下に入り込み、引き出せなくなるので直すのに苦労します。

対象商品:
09201963
2021-02-10
用途:
電動工具使用時
小出建設株式会社 様

値段が安いわりに長さがあり重宝しています。ただ、高電力の場合熱くなり被覆が溶けてしまうので、しっかりと全て引き出す事が必要。

1人が参考にしています
対象商品:
09201963
2020-11-30
用途:
ビニールハウスへの送電
農・林・水産業

この価格での商品に満足しています。
欲を言うならパイロットランプが欲しい。

対象商品:
09201963
2018-05-28
用途:
電源延長作業
株式会社SARAコーポレーション 様 (その他業種)

大変コンパクトにできており、スムーズな作業ができました。使い勝手いいです。

対象商品:
09201963
2016-12-12
用途:
共同住宅での清掃作業

ケーブルも柔らかく想像していたよりコンパクトで持ち運びも楽でした。

対象商品:
09201963
2018-04-24
用途:
機械のレイアウト時 使用。
製造業

この長さで とても 安い単価だと思いました。購入してよかったです。

対象商品:
09201963
2016-04-20
用途:
倉庫内での補修作業時の電源確保
クボタロジスティクス株式会社 様 (運輸・通信業)

広い倉庫内なので必要な個所全てに電源が無いので適度なコストでの製品には満足しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09