電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業 防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業 防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業 防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業 防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業 防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業
(1件のレビュー)

三相200V防雨型ドラムです。
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。

定格電流(A)三相200 コンセント個数3 端子(接地端子)○ 電線仕様SVCT 仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○ 電線長さ(m)30 芯数4P 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電線仕様-太さ(mm2)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36959456 DNW-E330-20A 2.0 9.5
93,000
67,980
74,778 (税込)
当日出荷
36959431 DNW-E330F-20A 3.5 12.7
111,000
79,980
87,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36959431
2017-06-15
用途:
電気工事の架設に使用します。
農・林・水産業

作りも頑丈で安心して使用させていただいております。
機会あれば他の商品も利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09