エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
電工ドラム 15A×30m
(1件のレビュー)30mタイプの電工ドラムです。
自動復帰タイプ。
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途屋内用100V一般型ドラム。
仕様アース・漏電保護専用・15mA感度
質量(kg)7.5
長さ(m)30
定格電圧(V)125(コンセント)
コンセント個数4
定格電流(A)15(コンセント)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363
コンセント仕様接地2P
電線仕様VCT2.0×3芯
使用場所屋内用
特性アース付
内容量1台
注意
※電線は巻いたまま使用しますと熱を持ちます。※全部引出し時(15A)まで使用できます。
※黄印以上引出さないでください。
電動工具 の新着商品
商品レビュー
2025-12-05
- 用途:
- 現場の作業電動工具用として
有限会社室崎煉瓦工務店 様
(建設業・工事業)
この商品は、以外にもホームセンターに販売をしていない事が多いです。
この機能にも関わらず手頃の価格で、非常に満足をしています。